曜日別特売

cuisipro 耐熱オーブンミトン ブルー

cuisipro 耐熱オーブンミトン ブルー - cottacuisipro 耐熱オーブンミトン ブルー - cottacuisipro 耐熱オーブンミトン ブルー - cotta

5本指だからオーブンの中のクッキーやスフレ型などを取り出す作業に最適です。
水を通しにくい素材なので、蒸気や液体による火傷から手を保護します。
表面の凹凸は、より良く、より安全な滑り止めグリップとなるよう設計されています。
表面の凹凸が手の熱源の間の断熱性を高めます。
食洗器使用可。

材質クロロプレンゴム、ポリエステル寸法(mm)約27質量(g)75/片手耐熱温度(℃)250食器洗浄機内容量1双(1双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1683440897997
5,299
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする