曜日別特売

ドロップポンプ

ドロップポンプ - cottaドロップポンプ - cottaドロップポンプ - cotta

ワンドロップ0.5cc。うっかり出し過ぎる油も、これで防げます。
ピンポイントで狙い撃ちできるドロップ式!
フライパンに6プッシュで約大さじ1/5!
【使える調味料】オリーブオイル/バルサミコ酢/サラダ油/酒/ごま油他
※つぶのある調味料はご使用になれません。

材質ポリプロピレン、ポリエチレン寸法(mm)約4.1×4.1×H13容量(mL)40質量(g)約100内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1683441797998
1,459
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする