曜日別特売

かもしか道具店 オイルポット 藍

かもしか道具店 オイルポット 藍 - cottaかもしか道具店 オイルポット 藍 - cottaかもしか道具店 オイルポット 藍 - cotta

和風、洋風のどちらの食卓にもなじむデザインで、和洋折衷の献立を楽しむ日本の食卓にぴったりです。
注ぎ口が付いているので注ぐ際もスムーズに。持ち手もついているので、しっかり指で支えられ、注ぐ量の調整がしやすくなっています。
キッチンに出しっぱなしでも、食卓に出しても違和感のないサイズです。
空気の侵入を防いでオイルの酸化を予防するコルク栓を採用し、おいしい状態を長く保てます。
コルクの劣化を考え、予備の栓が1つついています。
原材料の土や釉薬の特性により製品ひとつひとつの大きさ、形状、色、質感、重量に若干の違いが生じます。
【お手入れ方法】
食器専用洗剤を使用し、十分に水洗いしてださい。
洗う際は柔らかいスポンジを使用して洗ってください。
使用後はしっかり洗浄し、乾燥させてから収納してください。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質陶器容量(mL)280質量(g)約270寸法(Φ×mm)95(底90)×H145(フタ含む)レンジ食器洗浄機内容量1個(1個)
注意
※陶器製ですので、落としたり衝撃を与えたりしますと破損する恐れがありますのでご注意下さい。
※金属たわしや研磨入りの洗剤をお使いになると表面に傷を付ける恐れがありますのでご注意ください。
※直火ではご使用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1683601898287
2,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする