曜日別特売

Toffy オーブントースター ホワイト

Toffy オーブントースター ホワイト - cottaToffy オーブントースター ホワイト - cottaToffy オーブントースター ホワイト - cotta
付属品トレイ2枚、レシピブック、ユーザーズガイド(保証書含む)寸法(mm)約230×234×H331アッシュホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1000電源コード(m)約1ヒーター石英管ヒーター・タイマー:15 分火力調節3段階(280W /720W/1000W)内容量1台(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1683638698331
7,200
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする