曜日別特売

ANKOMN 密閉容器エバーロック クリスタル(UVカット) 2.4L

ANKOMN 密閉容器エバーロック クリスタル(UVカット) 2.4L - cotta

ダイアルを右に45度ひねるだけの高気密保存容器です。
酸素や湿気はウイルスと同様、見えない小さな隙間から侵入します。
エバーロックなら減圧によりフタと容器を強力密着。
簡単操作で強力に食品を酸化や湿気から守ります。
蓋は分解して洗浄できます。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質PC樹脂、ABS樹脂、シリコンゴム寸法(mm)145×145×180容量(L)2.4耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-20食器洗浄機内容量1個(1個)
注意
※ダイアル部分のみを持っての容器の移動はお避け下さい。
※粉末類がパッキンに付着すると蓋が開きやすくなる場合があります。
※その場合は蓋を分解し、パッキンをご洗浄ください。
※付着物によりフタが滑りやすくなる場合、該当部をご洗浄いただくと解消します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1683763798533
5,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする