曜日別特売

ドライフードメーカー

ドライフードメーカー - cottaドライフードメーカー - cotta

ドライフルーツやメレンゲパウンドラスク、アイシングクッキーの乾燥が気軽にできるドライフードメーカーです。
置き場所はA4サイズ程度のコンパクトなのに、取り外し可能な5枚の乾燥網で一度にたくさんのドライ調理が可能です。
乾燥温度は30℃から80℃の1℃刻み、タイマーは1時間から99時間までと、細やかに幅広く設定できます。
乾燥時間と乾燥温度の設定は、ダイヤルを回すだけ。デジタル表示で簡単に見やすくなっています。
発酵モード付きで、ヨーグルトも作れます。
余ってしまいそうな野菜や果物を乾燥させることで長期保存ができ、フードロス削減にもつながります。
【使い方】ドライにしたい材料を用意し、必要に応じてカットする。
乾燥網に食材を並べ、一番下部にトレイをセットし調理物の高さに合わせて、乾燥網をドライフードメーカーにセットする。
5枚までセットできます(必要に応じてクッキングシートを敷いてください)。
ふたを閉める(左に開くので乾燥棚を簡単にセット出来ます)。
電源ボタンを押し、モードボタンでドライモードか発酵モードを選ぶ。
右のダイヤルで調理時間、左のダイヤルで調理温度を設定する。
【お手入れ方法】
使用後庫内を水を含ませた柔らかい布をかたく絞り、汚れをふき取って下さい。
乾燥網、トレイは、使用後よく洗って柔らかい布などで早めに水気を切ってください。
【保存方法】
乾燥網、トレイは食器洗浄機や食器乾燥機不可です。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質本体:プラスチック、鉄/乾燥網:鉄、クロムメッキ寸法(mm)285×265×220質量(kg)2.6内寸(mm)257×177×158レンジ不可食器洗浄機不可内容量1台(1台)
注意
※取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。
※高温部に顔や手を近づけないでください。
※子供や補助の必要な人に一人で使わせたり、幼児に触れさせたりしないでください。
※本体を水につけたり水をかけたりしないでください。
※不安定な状態では使用しないでください。
※可燃物の近くでは使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1683811898589
17,640
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする