cotta琺瑯 ミルクパン 10cm

cotta琺瑯 ミルクパン 10cm - cotta

少量の茹でものや、スープ、離乳食作りに便利なミルクパン。
お菓子作りのいろいろな下ごしらえにも最適なサイズ。
注ぎ口が右と左についているので、使いやすい仕様になっています。
※底面の直径は8.6cmです。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可材質琺瑯寸法(mm)120×105×H89ホワイト容量(L)0.58寸法(cm)底面8.6レンジ不可食器洗浄機不可内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1683886198694
1,782
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする