cotta
ギフト箱 貼箱 メルミモザ
春を感じるミモザがデザインされた貼箱ギフトボックスです。
貼箱完成品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
寸法(mm)
規格
サイズ(mm)
使用可能目安
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16839071
98757
1個(3個)
フタ、ソコの2点セット
100×100×H80
100×100×H80mm
10×10
焼き菓子が4個
¥1,320
¥
1,298
¥1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16839046
98755
1個(1個)
外箱・中箱の2点セット
180×80×H70
180×80×H70mm
18×8
焼き菓子が6個、もしくは6寸パウンドが1本
¥920
¥
919
¥1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください