cotta
カップケーキスタンド ウィリアム・モリス柄B
エコでサステナブルな、竹ファイバーを使用した「ウィリアム・モリス」デザインのカップケーキスタンド。
デザインは写真を見てご確認ください。
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質
バンブーファイバー
寸法(mm)
下のプレート:直径250、上部プレート:直径200、 ポール:約260
色
ストロベリーシーフ
質量(g)
492
レンジ
不可
食器洗浄機
可(お皿部分のみ)
内容量
1個(1個)
注意
※手洗い推奨。
※組み立てにドライバーが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16839597
98848
¥4,651
¥
4,598
¥5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください