曜日別特売

Tower マグネットマスキングテープホルダー ホワイト

Tower マグネットマスキングテープホルダー ホワイト - cottaTower マグネットマスキングテープホルダー ホワイト - cottaTower マグネットマスキングテープホルダー ホワイト - cotta

ラベリングによく使うマスキングテープとペンを冷蔵庫横にまとめて収納。フック部には輪ゴムも収納できます。
マグネットで冷蔵庫に取り付けるだけ。刃付きなのでそのままカットして使えます。
上部にはトレーが付いているので、メモ書きなどに使うペンをさっと使えるよう置いておけます。
テープを通す部分は両側とも開いているので、テープの取り換えなども簡単。細かいところまで気を配られたデザインです。
幅約1.5cmのマスキングテープを8個収納可能
対応サイズ:芯からテープの厚み約1cm以内、直径5cm以内のマスキングテープ

材質本体 :スチール(粉体塗装) 刃:ステンレススチール、マグネット寸法(mm)約155×60×H750ホワイト耐荷重(kg)トレー:約0.5、ハンガー:約0.25内寸(mm)トレー:約140×40内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1684125099191
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする