曜日別特売

If You Care 無漂白ベイキングカップ ジャンボ 24枚入り

If You Care 無漂白ベイキングカップ ジャンボ 24枚入り - cotta

石油・プラ由来のコーティング剤不使用で、食材と離れやすい無漂白ベイキングカップ。
耐油性でマフィン・キッシュ、マフィンや蒸しパンはもちろん、お弁当のおかずカップやおやつの小分けにも便利なサイズ。
環境と人へのやさしさにこだわったイフユーケアのベイキングカップは、完全塩素漂白フリー(TCF)の耐油紙を使用しています。
米国農務省バイオベース100%製品認証品コンポスト認証を取得。
ご使用後は家庭用コンポストに入れて堆肥化することができます。
パッケージには再生紙を使用し、無害な水性インクで印刷しています。
ジャンボサイズのカップケーキ・マフィン型に敷いてお使いください(底径:約62×H4mm)。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【ガスコンロ】不可材質無漂白紙(シリコンコート)質量(g)約30寸法(Φ×mm)直径88.9×H42(底径約61)レンジ耐熱温度(℃)220内容量1セット(1セット)
注意
※オーブントースターでは使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1684205699300
646
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする