曜日別特売

ゴブレット ろーたす 10oz

ゴブレット ろーたす 10oz - cottaゴブレット ろーたす 10oz - cotta

ブランド:木村硝子店
国産ハンドメイドのゴブレットグラス。
軽いのに倒れにくく、透明度が高いグラスは目にも楽しい、ちょっと贅沢な日常に。
ビールでも、ワインでも、ソフトドリンクでも、容量的にもオールマイティに使いやすいゴブレットグラスです。

材質ソーダガラス容量(mL)340口径×高さH(mm)76×110寸法(Φ×mm)口76×H110内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1684505799609
5,780
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする