cotta
デザートカップ コモホワイト
仕様
【オーブン】可
材質
陶器
容量(mL)
150
質量(g)
100
寸法(Φ×mm)
直径80×H45
レンジ
可
内容量
1個(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16846615
99845
¥2,736
¥
2,698
¥2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください