曜日別特売

プラズマクラスター25000 加湿空気清浄機

プラズマクラスター25000 加湿空気清浄機 - シャーププラズマクラスター25000 加湿空気清浄機 - シャーププラズマクラスター25000 加湿空気清浄機 - シャーププラズマクラスター25000 加湿空気清浄機 - シャープ

たっぷり加湿と低騒音でワンルームや寝室にも起きやすい薄型スリムモデル。シャープ独自の空気清浄技術プラズマクラスター25000搭載、「+」と「-」両方の静電気を除去できるので花粉や微小な粒子が壁などへ付着するのを抑制します。お部屋全体に風の流れをいきわたらせるコアンダフローで遠くのホコリも引き寄せ背面全体の吸込み口でパワフルに吸引します。
2層構造加湿フィルターを採用することで、たっぷり加湿なのに低騒音を実現、快適なうるおい空間をつくります。
生活動線を邪魔しない奥行230mmのスリムボディです。

仕様●プラズマクラスター空気清浄による効果:〇空気中に浮遊しているもの:浮遊カビ菌、浮遊菌、浮遊アレル物質(ダニのフン・死骸)、浮遊花粉アレル物質、 〇付着しているもの:付着タバコ臭、付着汗臭(スポット消臭)、部屋干し衣類の生乾き臭(スポット消臭)、付着カビ菌(増殖抑制)、付着ウィルス、静電気、フェイスケア(ツヤ)、付着花粉アレル物質、●独自気流:コアンダフロー質量(kg)約7.9消費電力(W)【加湿空気清浄モード】強:24、中:16、静音:4.4、【空気清浄モード】強:52、中:14、静音:3.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×230×619風量(m3/min)【加湿空気清浄モード】強:3.6、中:2.8、静音:1、【空気清浄モード】強:5.1、中:2.8、静音:1フィルター静電HEPAフィルター(交換目安10年)、ダブル消臭フィルター(交換目安約10年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター運転音(dB)【加湿空気清浄モード】強:43、中:40、静音:19、【空気清浄モード】強:51、中:40、静音:17適合床面積プラズマクラスター:約13畳(21m2)、空気清浄:~23畳(38m2)、加湿空気清浄:~16畳(26m2)、加湿清浄:プレハブ洋室~17畳(27m2)/木造和室~10畳(17m2)水タンク容量(L)約2.7浄化方式「プラズマクラスター25000」空中浄化&フィルター浄化清浄時間(分)空気清浄:8畳/12、加湿空気清浄:8畳/17加湿方式気化方式加湿量(mL/h)【加湿空気清浄モード】強:600、中:480、静音:2001時間あたりの電気代目安(円)【加湿空気清浄モード】強:0.74、中:0.5、静音:0.14、【空気清浄モード】強:1.6、中:0.43、静音:0.12内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16430036KI-TS50-Wホワイト系
オープン
62,980
69,278(税込)
22日以内出荷
16430045KI-TS50-Hグレー系
オープン
62,980
69,278(税込)
22日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする