シャープ最高峰の空気清浄力プラズマクラスターNEXTを搭載したハイグレードモデル。自然界をはるかに上回る1cm3あたり50000個以上の高濃度イオンで空気リスクに立ち向かいます。
3方向気流制御ルーバーにより広いリビングにもイオンを効率よく届けながらコアンダ効果を応用した気流で遠くのホコリもしっかり引き寄せ背面全体でパワフルに吸引。
ニオイや微小粒子までキャッチする3つの高性能フィルターで、タバコ・ペット・料理等のニオイも吸着消臭します。
AG+イオンカートリッジを搭載した加湿タンクでキレイな水でしっかり加湿可能。
仕様●プラズマクラスター空気清浄による効果:〇空気中に浮遊しているもの:浮遊カビ菌、浮遊菌、浮遊アレル物質(ダニのフン・死骸)、浮遊花粉アレル物質、 〇付着しているもの:付着タバコ臭、付着汗臭(スポット消臭)、部屋干し衣類の生乾き臭(スポット消臭)、付着排泄物臭、付着カビ菌(増殖抑制)、付着ウィルス、静電気、フェイスケア(ツヤ)、付着ニオイ原因臭、付着したペットの皮膚特有の菌、付着花粉アレル物質、●独自気流:コアンダフロー質量(kg)約12色ホワイト系消費電力(W)【加湿空気清浄モード】強:50、中:34、静音:7.2、【空気清浄モード】強:69、中:32、静音:6.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×265×650風量(m3/min)【加湿空気清浄モード】強:6.3、中:4.7静音:1.5、【空気清浄モード】強:7、中:4.7、静音:1.5フィルター静電HEPAフィルター(交換目安10年)、ダブル消臭フィルター(交換目安約10年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター運転音(dB)【加湿空気清浄モード】強:48、中:45、静音:21、【空気清浄モード】強:51、45、静音:20適合床面積プラズマクラスター:約16畳(26m2)、空気清浄:~31畳(51m2)、加湿空気清浄:~29畳(48m2)、加湿清浄:プレハブ洋室~21畳(35m2)/木造和室~12.5畳(21m2)水タンク容量(L)約3.2浄化方式「プラズマクラスターNEXT」空中浄化&フィルター浄化清浄時間(分)空気清浄:8畳/9、加湿空気清浄:8畳/10加湿方式気化方式加湿量(mL/h)【加湿空気清浄モード】強:750、中:600、静音:2101時間あたりの電気代目安(円)【加湿空気清浄モード】強:1.6、中:1.1、静音:0.22、【空気清浄モード】強:2.1、中:0.99、静音:0.20内容量1台