ビックツール
鉄工用六角軸月光ロングドリル
深く鉄をつらぬく驚愕の切味。
月光ロングストレートドリルが登場。
深い所にある一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。
用途
ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。
タイプ
ロング六角軸
先端角(°)
118
ねじれ角(°)
30
シャンク形状
6.35mm(六角軸)
内容量
1本
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
ドリル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16442941
6SGLP2.0-130
130
51
2
¥
1,620
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16442950
6SGLP2.5-130
130
51
2.5
¥
1,620
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16442959
6SGLP2.8-130
130
51
2.8
¥
1,650
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
16442968
6SGLP3.0-155
150
67
3
¥
1,710
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
16442977
6SGLP3.2-155
150
67
3.2
¥
1,820
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
16442986
6SGLP3.5-155
150
67
3.5
¥
1,740
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
16442995
6SGLP3.8-175
175
76
3.8
¥
2,110
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16443011
6SGLP4.0-175
175
76
4
¥
2,060
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
16443020
6SGLP4.2-175
175
76
4.2
¥
2,340
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16443029
6SGLP4.5-175
175
76
4.5
¥
2,230
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
16443038
6SGLP4.8-175
175
92
4.8
¥
2,490
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16443047
6SGLP5.0-175
175
92
5
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
16443056
6SGLP5.5-175
175
92
5.5
¥
2,690
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
16443065
6SGLP6.0-175
175
92
6
¥
2,870
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
16443081
6SGLP6.5-175
175
92
6.5
¥
3,180
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった