ビックツール
鉄工用月光三角ドリル10型
空転防止の滑らない3面チャックにて一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。
切削開始から真円。切削抵抗が従来の1/2で、刃先が安定し、バリが出にくい。
熱が出にくいので長寿命で、下穴不要の切れ味。
用途
ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。
仕様
円すい・再研磨可能
材質
ハイス(HSS)
タイプ
鉄工用・三角ドリル
先端角(°)
118
シャンク形状
三面取(10型)
内容量
1本
全6種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
選択してください
13.5
14
14.5
15
15.5
16
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16442706
SG3KP10-13.5
13.5
¥
4,630
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
16442715
SG3KP10-14.0
14
¥
4,890
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
16442731
SG3KP10-14.5
14.5
¥
5,320
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
16442740
SG3KP10-15.0
15
¥
5,620
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
16442749
SG3KP10-15.5
15.5
¥
5,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
16442758
SG3KP10-16.0
16
¥
6,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった