ビックツール
鉄工用月光ロングストレートドリル
深く鉄をつらぬく驚愕の切味。
月光ロングストレートドリルが登場。
深い所にある一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。
用途
ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。
タイプ
ロングストレート
先端角(°)
118
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
ドリル径(Φmm)
シャンク形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16442828
SGLP2.0-100
100
60
2
2mm(丸軸)
¥
1,160
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16442837
SGLP2.5-150
150
90
2.5
2.5mm(丸軸)
¥
1,360
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
16442846
SGLP3.0-150
150
90
3
3mm(丸軸)
¥
1,480
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16442855
SGLP3.2-150
150
90
3.2
3.2mm(丸軸)
¥
1,620
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
16442871
SGLP3.5-150
150
90
3.5
3.5mm(丸軸)
¥
1,530
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
16442880
SGLP4.0-200
200
140
4
4mm(丸軸)
¥
2,030
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16442889
SGLP4.5-200
200
140
4.5
4.5mm(丸軸)
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16442898
SGLP5.0-200
200
140
5
5mm(丸軸)
¥
2,340
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
16442907
SGLP5.5-200
200
140
5.5
5.5mm(丸軸)
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16442916
SGLP6.0-200
200
140
6
6mm(丸軸)
¥
2,870
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
16442925
SGLP6.5-200
200
140
6.5
6.5mm(丸軸)
¥
3,070
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった