フジ矢
偏芯強力ニッパ 150mm
従来のニッパに比べ、刃部が大きく強靭に仕上げているので、切れ味と耐久性に優れ、特にピアノ線、ワイヤー、スプリング等の切断に最適です。
用途
硬線・ピアノ線などの切断作業に最適。
全長(mm)
156
色
イエロー
質量(g)
160
タイプ
偏芯
切断能力(mm)
鉄線:Φ2.0/銅線:Φ3.0/ピアノ線:1.0
バネ
無
内容量
1丁
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※電気の流れている物への使用は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。
※能力以上の使用はしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16443135
WM-21-150
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください