セラミックコーティングニッパ 125mm

セラミックコーティングニッパ 125mm - フジ矢セラミックコーティングニッパ 125mm - フジ矢セラミックコーティングニッパ 125mm - フジ矢セラミックコーティングニッパ 125mm - フジ矢セラミックコーティングニッパ 125mm - フジ矢セラミックコーティングニッパ 125mm - フジ矢セラミックコーティングニッパ 125mm - フジ矢セラミックコーティングニッパ 125mm - フジ矢

セラミックコートを施した先端部で、弱電作業における狭所での短絡を防止します。
スリムな先端形状なので、狭い場所での作業に最適です。
刃長が長く、奥まった場所にも届きます。
結束バンドの面切りが可能なストレート刃です。
細かな作業に最適なコンパクトサイズです。

用途狭い場所での配線作業や通信工事・弱電作業などに最適です。材質特殊鋼寸法(mm)132×50×10イエロー質量(g)93切断能力(mm)鉄線:Φ1.2/銅線:Φ2.0バネ内容量1丁
注意
※電気の流れている物への使用は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
※本来の目的以外では使用しないでください。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。
※能力以上の使用はしないでください。
※切断部材によっては性質上表面に跡がつく場合がありますが品質上問題はありません。
※落下や摩耗によりコーティングが破損した場合、短絡防止性能は低下します。
※切断部分は仕様上コーティングがされておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16443178131BC-125
7,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする