Beruf
エプロン 腰下タイプ フリーサイズ ポケット ペンホルダー 無地
シンプルなデザインの腰下タイプのエプロンです。
家事はもちろん、外作業などにも幅広く使用できます。
必要な道具がすぐ取り出せるポケットとペンホルダー付き
用途
家事、DIY、その他作業などに
仕様
ポケット×2、ペンホルダー×3
サイズ
フリー
サイズ(cm)
40×64
素材
ポリエステル
内容量
1着
注意
※平置き採寸のため表記サイズと誤差が生じる場合がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16451341
BER-KAF001-BR
ブラウン
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
16451350
BER-KAF001-BK
ブラック
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
16451359
BER-KAF001-RD
レッド
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください