曜日別特売

TAGLOG ChromeOS対応タッチペン

TAGLOG ChromeOS対応タッチペン - プリンストンTAGLOG ChromeOS対応タッチペン - プリンストンTAGLOG ChromeOS対応タッチペン - プリンストン

TLG-TPRMU はWindows/Chrome OS※1 に対応した電源内蔵型のタッチペンです。一般的な非電源搭載タッチペンと比較して、圧倒的な追従性能や繊細な書込みが可能です。ペン下部にはファンクションボタンを搭載し、クリック等の動作を行うことが可能です。筆圧検知、傾き検知にも対応しているので、ペンで紙に書きこむような繊細な表現力も兼ね備えています。

仕様●オートオフ機能(分):約3●充電ポート:USB-C●連続動作時間(時間):約110セット内容充電用A-Cケーブル、替え芯×3、ユーザーガイド、保証書寸法(mm)直径9×長さ167質量(g)15備考傾き検知、筆圧検知等はアプリやツールに依存します対応機種WindowsOS、ChromeOS 搭載の対応機器 ※すべてのWindows / Chrome OS デバイスに対応しているわけではありません機能筆圧検知、傾き検知、ファンクションボタン搭載、ペン先交換可能、マグネット吸着可能充電時間(時間)約1内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16430158TLG-TPRMU-WH
オープン
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする