vallorbe LP1163 精密鉄工ヤスリ

vallorbe LP1163 精密鉄工ヤスリ - バローべvallorbe LP1163 精密鉄工ヤスリ - バローべvallorbe LP1163 精密鉄工ヤスリ - バローべvallorbe LP1163 精密鉄工ヤスリ - バローべvallorbe LP1163 精密鉄工ヤスリ - バローべvallorbe LP1163 精密鉄工ヤスリ - バローべ

スイス・ Glardon(R)vallorbe プレミアム シリーズのヤスリです。安定した品質で作業したいプロフェッショナル向けのヤスリです。高品質の材料(クロム鋼)から作られており、完成度の高い仕
上げを実現します。鋭い切れ味と精度の高い平行度を兼ね備えたヤスリです。保管に便利な専用ケース付きです。

用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能五輪・技能検定試験などの各種試験用に。形状内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
粒度
厚さ(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16429781LP1163-8-221.3#2 (油目相当)4.8200
8,000
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
16429790LP1163-8-321.3#3 (油目相当)4.8200
8,100
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
16429799LP1163-8-421.3#4 (精密目相当)4.8200
8,600
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
16429808LP1163-10-225.3#2 (細目相当)6.3250
10,900
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
16429817LP1163-10-325.3#3 (油目相当)6.3250
13,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
16429826LP1163-12-229.3#2 (油目相当)7.8300
16,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする