ヤマショウ
エコバッグ
小さく折りたためて買い物にも便利
用途
お買い物やサブバッグに
仕様
袋入れ
材質
ポリエステル100%
縦(cm)
37
横(cm)
38
内容量
1個
注意
※本品を本来の目的以外には使用しないでください。
※本品を火気や高温になるものの近くに置かないでください。火災や、変形、変質の原因となります。
※容量以上のものを無理に詰め込まないでください。本品の破損や収納物の紛失の恐れがあります。
※摩擦により、特に濡れた状態では色移りすることがありますのでご注意ください。
※汚れたときは洗濯用の中性洗剤を薄めたものを布に含ませ軽く叩くように落としてください。その後は風通しの良い日陰で十分に乾燥させてください。洗濯機や乾燥機のご使用はお避けください。
※ベンジンやシンナーなどの溶剤は使用しないでください。
※本品を長時間日光の当たる場所で保管しますと、変色や退色の原因となります。
※保管の際は、風通しの良い場所に他のものを重ねずに保管してください。温度の高い場所や濡れたままでの保管はカビ発生や異臭の原因となります。
全7種類を絞り込む
色
選択してください
チェックグリーン
チェックネイビー
チェックブルー
小花柄
迷彩グリーン
迷彩グレー
迷彩ブルー
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16451456
YOS-002CKNV
チェックネイビー
オープン
¥
449
¥494
(税込)
5日以内出荷
16451465
YOS-002MGY
迷彩グレー
オープン
¥
449
¥494
(税込)
5日以内出荷
16451481
YOS-002GA
小花柄
オープン
¥
449
¥494
(税込)
5日以内出荷
16451490
YOS-002CKBL
チェックブルー
オープン
¥
449
¥494
(税込)
5日以内出荷
16451499
YOS-002CKGR
チェックグリーン
オープン
¥
449
¥494
(税込)
5日以内出荷
16451508
YOS-002MBL
迷彩ブルー
オープン
¥
449
¥494
(税込)
5日以内出荷
16451517
YOS-002MGR
迷彩グリーン
オープン
¥
449
¥494
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください