曜日別特売

エコバッグ

エコバッグ - ヤマショウエコバッグ - ヤマショウエコバッグ - ヤマショウエコバッグ - ヤマショウエコバッグ - ヤマショウエコバッグ - ヤマショウエコバッグ - ヤマショウエコバッグ - ヤマショウ

小さく折りたためるので、お買い物やサブバッグにも最適
マチありで大容量

用途お買い物やサブバッグに仕様ゴム止め材質ポリエステル100%縦(cm)44横(cm)42マチ(cm)9内容量1個
注意
※本品を本来の目的以外には使用しないでください。
※本品を火気や高温になるものの近くに置かないでください。火災や、変形、変質の原因となります。
※容量以上のものを無理に詰め込まないでください。本品の破損や収納物の紛失の恐れがあります。
※摩擦により、特に濡れた状態では色移りすることがありますのでご注意ください。
※汚れたときは洗濯用の中性洗剤を薄めたものを布に含ませ軽く叩くように落としてください。その後は風通しの良い日陰で十分に乾燥させてください。洗濯機や乾燥機のご使用はお避けください。
※ベンジンやシンナーなどの溶剤は使用しないでください。
※本品を長時間日光の当たる場所で保管しますと、変色や退色の原因となります。
※保管の際は、風通しの良い場所に他のものを重ねずに保管してください。温度の高い場所や濡れたままでの保管はカビ発生や異臭の原因となります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16451386YOS-001CKNVチェックネイビー
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
16451395YOS-001MGY迷彩グレー
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
16451411YOS-001GA小花柄
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
16451420YOS-001CKBLチェックブルー
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
16451429YOS-001CKGRチェックグリーン
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
16451438YOS-001MBL迷彩ブルー
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
16451447YOS-001MGR迷彩グリーン
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする