三愛
熱中症対策用 快適テント
現場事務所が作れない環境や、休憩スペースが確保できる現場に。
夏場は涼しい休憩エリアで現場の熱中症対策として、冬場は暖かい休憩エリアとして防寒対策として。
セット内容
本体×1、シート×1、収納袋×1、バンド×2、ペグ×4、ロープ×4、収納バッグ×1
質量(kg)
10
高さ(mm)
組立時:2100
間口(mm)
2000
適合用途
日よけ用
内容量
1台
注意
※耐水性はございません。雨天や水に濡れる環境でのご使用はお控えください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16429966
SA-N25-09
オープン
¥
38,980
¥42,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください