曜日別特売

SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用インパクトドライバーユニット

SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用インパクトドライバーユニット - EARTH MANSHARE LINK 18V充電式マルチツール専用インパクトドライバーユニット - EARTH MANSHARE LINK 18V充電式マルチツール専用インパクトドライバーユニット - EARTH MANSHARE LINK 18V充電式マルチツール専用インパクトドライバーユニット - EARTH MANSHARE LINK 18V充電式マルチツール専用インパクトドライバーユニット - EARTH MAN

18V充電式マルチツール専用

用途
ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・緩めに
木材・樹脂の穴あけに
付属品インパクトドライバーユニット本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1、取扱説明書×1質量(kg)約0.65寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約127×60×74打撃数(min-1[回/分])約0~3300無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~2500(無段変速)ねじ締め能力(mm)木ねじ 米松Φ4.1×38 約300本、木ねじ 米松Φ5.1×75 約80本、万能ビス 米松Φ4.5×90 約150本締付能力(普通ボルト)M5~M12締付能力(高力ボルト)M5~M10差込口6.35mm六角軸最大トルク(Nm[kgf-cm])約180(1835)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16459278SL-18MIDR-A
オープン
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする