曜日別特売

SHARE LINK 18V充電式ブラシレスハンディチェーンソー

SHARE LINK 18V充電式ブラシレスハンディチェーンソー - EARTH MANSHARE LINK 18V充電式ブラシレスハンディチェーンソー - EARTH MANSHARE LINK 18V充電式ブラシレスハンディチェーンソー - EARTH MANSHARE LINK 18V充電式ブラシレスハンディチェーンソー - EARTH MANSHARE LINK 18V充電式ブラシレスハンディチェーンソー - EARTH MANSHARE LINK 18V充電式ブラシレスハンディチェーンソー - EARTH MANSHARE LINK 18V充電式ブラシレスハンディチェーンソー - EARTH MAN
(1件のレビュー)

小径の丸太・角材等木材の切断や、枝の切断に使うことができます。1回の充電で35×35mmの角材を約150回切断することが可能です。(2.0Ahバッテリーパック取付け時)

用途
小径の丸太・角材等木材の切断に
枝の切断に
仕様
【本体】●モーター電圧:DC18V ●チェーンスピード:約6.5m/s ●有効切断長:約125mm(推奨切断太さΦ80mm以下) ●オイルタンク容量:約30ml ●本体サイズ:約長さ430×幅100×高さ170mm(バッテリーパック除く) ●質量:約1.2kg(バッテリーパック除く) ●使用環境温度:5~40℃
付属ソーチェーン ●コマ数:32 ●ゲージ:.043"(1.1mm) ●ピッチ:1/4"
【充電器】●型式:SL-18SBC-A ●定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約60分 ●出力電圧:DC20V ●コード長:約1.8m
【バッテリーパック】●型式:SL-182BP-A ●電池種類:リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:2.0Ah 36Wh
付属品●ハンディチェーンソー本体×1 ●チェーンカバー×1 ●チェーンソーオイル(約30ml)×1 ●18V専用充電器×1 ●18V専用2.0Ahバッテリーパック×1 ●取扱説明書×1バッテリー容量(Ah)2サイズ(mm)125内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16459339SL-BHCSE125-AS
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-18
用途: 工場周辺環境の整備

構内の樹木を剪定・枝打ちをするために購入。
伐採作業用ではなく、あくまで枝打ちなどの軽作業用。
目立てヤスリは付属しないので、取説を確認して入手する予定(Φ4.0)
チェンソーオイルの内容量はけして多くはないので、オイル切れに注意。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする