曜日別特売

マルテー 弾だんホイール WT ノーマルタイプ

マルテー 弾だんホイール WT ノーマルタイプ - 大塚刷毛製造

弾性塗膜のはく離が驚くほど早い・簡単・きれい。従来品より広いチップで、はく離スピードがさらにアップ。一般塗膜用弾だんホイール。従来品に比べチップの配置を変更し、より確実に厚膜塗膜をスピーディーにはく離します。

用途弾性タイル・ウレタン塗膜・塩ビ系塗膜・アクリル系塗膜・エポキシ塗膜・接着剤などに。仕様ノーマルタイプ外径(Φmm)92チップ数6接続サイズ(ネジ)M10内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16482439316608 0020
12,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする