大塚刷毛製造
マルテー 弾だんホイール WT 厚膜タイプ
従来品に比べチップの位置を内外に配置し、弾性塗膜の剥離はもちろん厚膜塗膜もよりスピーディーに研削します。
ショックアブソーバ付きです。
用途
アクリル吹付塗膜・ウレタン塗膜防水立上り部分・プールエポキシ面・塩ビ系塗膜・防塵塗膜・弾性塗膜などに。
仕様
厚膜タイプ
外径(Φmm)
92
チップ数
9
接続サイズ
(ネジ)M10
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16482448
316608 0021
¥
15,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください