マルテー 弾だんホイール 鋼板用 静音タイプ

マルテー 弾だんホイール 鋼板用 静音タイプ - 大塚刷毛製造マルテー 弾だんホイール 鋼板用 静音タイプ - 大塚刷毛製造

鋼板下地専用ダイヤチップが刃の深入りを防ぎ、鋼板の塗膜をスムーズにはく離、作業効率が飛躍的に向上します。
背面には騒音吸収ファイル付きで、作業音を低減させます。
直径60Φの狭小部に対応。ショックアブソーバ付きです。

用途ウレタン塗膜・フタル酸塗膜・フッ素塗膜・エポキシ塗膜・塩化ゴム塗膜剥離などに。仕様静音タイプ外径(Φmm)92チップ数6接続サイズ(ネジ)M10内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16482491316608 0006
14,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする