大塚刷毛製造
マルテー 弾だんホイール 鋼板用 ミニ
今まで困難だった細かく入り組んだ部位にもてが届く。鋭いチップとショックソーバ付きで、スピードと使い心地の両方を追求しました。
用途
橋梁リベット間・橋梁ボルト間・鉄骨階段の角型手摺等の狭小部などに。
仕様
ミニタイプ
外径(Φmm)
31
チップ数
3
接続サイズ
(ネジ)M10
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16482466
316608 0003
¥
8,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください