おたふく手袋
BT冷感・消臭パワーストレッチ ロングパンツ
接触冷感+吸汗速乾 高い接触冷感と吸汗速乾機能を発揮する異形断面ポリエステル糸を使用。繊維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく落ちることがなくひんやりさわやかな着心地が持続します。
用途
コンプレッション・ストレッチ・吸汗速乾・紫外線軽減・接触冷感・スピード消臭
全12種類を絞り込む
色
11.ブラック
84.カモフラ×ブラック
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
内容量
1枚
1着
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16483078
JW-632
1着
84.カモフラ×ブラック
S
155-165
68-76
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
16483105
JW-632
1着
84.カモフラ×ブラック
LL
175-185
94-104
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
16483121
JW-632
1着
84.カモフラ×ブラック
3L
175-185
98-108
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
72916317
JW-632
1枚
11.ブラック
S
155-165
68-76
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72916326
JW-632
1枚
11.ブラック
M
165-175
76-84
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72916335
JW-632
1枚
11.ブラック
L
175-185
84-94
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72916351
JW-632
1枚
11.ブラック
LL
175-185
94-104
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72916360
JW-632
1枚
11.ブラック
3L
175-185
98-108
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72916369
JW-632
1枚
11.ブラック
4L
175-185
104-114
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72916378
JW-632
1枚
11.ブラック
5L
175-185
110-120
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16483087
JW-632
1着
84.カモフラ×ブラック
M
165-175
76-84
オープン
取扱い終了
16483096
JW-632
1着
84.カモフラ×ブラック
L
175-185
84-94
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください