Rakuda(ラクダ/清水製作所)
片刃ケレンチゼル SDS-max
あらゆるハガシ、ケレン作業に最適です。
片刃ケレンチゼルは片刃で角度を付けハガシ、ケレン作業に適した形状で、
下地を痛めず作業ができ威力を発揮します。
用途
屋上の防水アスファルトのはがし作業。
Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業。
道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業。
軸径(Φmm)
18
寸法(mm)
320×18×75
全長(mm)
320
シャンク
SDSmax
刃幅(mm)
75
適合工具
電動ハンマー用
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16459549
10173
¥
8,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください