Rakuda(ラクダ/清水製作所)
スケーリングチゼル SDSプラス
あらゆるハガシ、ケレン作業に最適です。
スケーリングチゼルは両刃で主にハツリ、ケレン作業に適しています。
下地を痛めず作業ができ威力を発揮します。
用途
屋上の防水アスファルトのはがし作業。
Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業。
道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業。
アスファルトのカット作業。
コンクリートの角出し、溝つき、溝切り作業。
軸径(Φmm)
10
寸法(mm)
280×10×75
全長(mm)
280
シャンク
SDSplus
刃幅(mm)
75
適合工具
電動ハンマー用
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16459531
10174
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください