曜日別特売

キューブ型炊飯器

キューブ型炊飯器 - YAMAZEN(山善)キューブ型炊飯器 - YAMAZEN(山善)キューブ型炊飯器 - YAMAZEN(山善)キューブ型炊飯器 - YAMAZEN(山善)キューブ型炊飯器 - YAMAZEN(山善)キューブ型炊飯器 - YAMAZEN(山善)キューブ型炊飯器 - YAMAZEN(山善)キューブ型炊飯器 - YAMAZEN(山善)

見た目美しいキューブ型炊飯器
キューブ形状で生活感を抑えキッチンに統一感を
保温:炊きあがると自動で保温モードへ
予約:1-24時間まで30分刻みで設定可能
【4合・5.5合のみ】低温調理:(時間)1-12時間まで5分刻みで時間設定可能

用途炊飯器、低温調理器として。オフィスや休憩室、飲食店、カフェなどに。お店 カフェ バー 飲食店 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト ビジュいい炊飯器 ビジュいい キューブ 四角い炊飯器付属品計量カップ、しゃもじ、電源コード電源AC100V(50/60Hz)方式炊飯:マイコン保証期間1年内容量1台
取扱説明書:(3.96MB)
注意
※【2合:YJS-CM025】3時間以上の保温はしないでください
※【4合:YJS-CM072】12時間以上の保温はしないでください
※【5.5合:YJS-CM102】12時間以上の保温はしないでください
全7種類を絞り込む
質量(kg)
消費電力(W)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81706277YJS-CM072(W)3.4ホワイト4合炊き400省エネ、白米、早炊き、玄米、おかゆ、炊込み、低温調理、クリーン
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
16461685YJS-CM102(W)3.9ホワイト5.5合炊き615省エネ、白米、早炊き、玄米、おかゆ、炊込み、低温調理、クリーン
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
81706286YJS-CM072(B)3.4ブラック4合炊き400省エネ、白米、早炊き、玄米、おかゆ、炊込み、低温調理、クリーン
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
16461701YJS-CM102(B)3.9ブラック5.5合炊き615省エネ、白米、早炊き、玄米、おかゆ、炊込み、低温調理、クリーン
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
81706295YJS-CM072(G)3.4グレージュ4合炊き400省エネ、白米、早炊き、玄米、おかゆ、炊込み、低温調理、クリーン
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156140YJS-CM025(W)2.1ホワイト2合炊き300省エネ、白米、少量高速、早炊き、玄米、おかゆ、炊込み、クリーン
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
57156149YJS-CM025(B)2.1ブラック2合炊き300省エネ、白米、少量高速、早炊き、玄米、おかゆ、炊込み、クリーン
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする