曜日別特売

USB-Cハブ/2ポート/2x USB-A/USB 3.2 Gen 1 5Gbps/1x シリアルRS232C/100W Power Deliveryパススルー/有線LAN/Type-A/Cアダプター付属/PD対応 高速転送 充電

USB-Cハブ/2ポート/2x USB-A/USB 3.2 Gen 1 5Gbps/1x シリアルRS232C/100W Power Deliveryパススルー/有線LAN/Type-A/Cアダプター付属/PD対応 高速転送 充電 - StarTech.comUSB-Cハブ/2ポート/2x USB-A/USB 3.2 Gen 1 5Gbps/1x シリアルRS232C/100W Power Deliveryパススルー/有線LAN/Type-A/Cアダプター付属/PD対応 高速転送 充電 - StarTech.comUSB-Cハブ/2ポート/2x USB-A/USB 3.2 Gen 1 5Gbps/1x シリアルRS232C/100W Power Deliveryパススルー/有線LAN/Type-A/Cアダプター付属/PD対応 高速転送 充電 - StarTech.comUSB-Cハブ/2ポート/2x USB-A/USB 3.2 Gen 1 5Gbps/1x シリアルRS232C/100W Power Deliveryパススルー/有線LAN/Type-A/Cアダプター付属/PD対応 高速転送 充電 - StarTech.comUSB-Cハブ/2ポート/2x USB-A/USB 3.2 Gen 1 5Gbps/1x シリアルRS232C/100W Power Deliveryパススルー/有線LAN/Type-A/Cアダプター付属/PD対応 高速転送 充電 - StarTech.comUSB-Cハブ/2ポート/2x USB-A/USB 3.2 Gen 1 5Gbps/1x シリアルRS232C/100W Power Deliveryパススルー/有線LAN/Type-A/Cアダプター付属/PD対応 高速転送 充電 - StarTech.comUSB-Cハブ/2ポート/2x USB-A/USB 3.2 Gen 1 5Gbps/1x シリアルRS232C/100W Power Deliveryパススルー/有線LAN/Type-A/Cアダプター付属/PD対応 高速転送 充電 - StarTech.comUSB-Cハブ/2ポート/2x USB-A/USB 3.2 Gen 1 5Gbps/1x シリアルRS232C/100W Power Deliveryパススルー/有線LAN/Type-A/Cアダプター付属/PD対応 高速転送 充電 - StarTech.com

ポータブルUSB-Cハブ:60cm一体型USB-Cホストケーブルを搭載した2ポートUSBハブ(5Gbps)。USB-CからUSB-Aへの変換アダプター付属。RS-232Cシリアルアダプター、ギガビットイーサネット、100W PDパススルー対応で、多機能かつ信頼性の高い接続を提供
RS-232Cシリアル:FTDIチップおよびCOM番号保持機能搭載RS232Cシリアルアダプター。USBエニュメレーション、送受信を示すLEDがリアルタイムのポートアクティビティを表示。最大ボーレート:115.2Kbps、256バイトFIFO。Odd、Even、Mark、Space、None、パリティモード。7または8データビット。1または2ストップビット
ギガビットイーサネット:GbEコンバータ内蔵で、ノートパソコンやデスクトップPCに有線イーサネットの安定性とセキュリティを提供。IEEE 802.3u/ab標準と完全互換で、WoL、ジャンボフレーム、V-LANタギングに対応するGbEコントローラー搭載。対応転送速度:10/100/1000 Mbps
信頼性の高いパフォーマンス:外部USB-C電源アダプター(別売)を接続して、100WのPower Delivery 3.0パススルーを提供。アダプターに15Wを確保し、最大85Wでノートパソコンを充電。デバイスのドロップアウトや過剰電力消費を防止し、他のハブでよく見られる問題を回避
ITプロの信頼を獲得:潜在的に有害なデバイスを特定するためのUSBポート使用ログ/タイムスタンプを記録するUSBイベント監視機能、MACアドレスコピー、WIFI自動切換えユーティリティなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity ToolsアプリをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)

用途
ノートパソコに有線インターネット接続を追加
USB対応のデータ端末装置(DTE)にRS-232C機能を追加することで、データ通信機器(DCE)との接続が可能
自宅とオフィス間の移動に最適
仕様●接続ポート:2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x DB9ピン (シリアル)、1x RJ-45、1x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ)●対応OS:Windows CE (4.2/5.0/6.0) / XP Embedded/ 98SE/ 2000/ XP/ Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10/ 10 ARM/ 11/ 11 ARM、Windows Server 2003/ 2008 R2/ 2012/ 2012 R2/ 2016/ 2019/ 2022、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0、Linux Kernel 3.0.x以降 (LTSバージョンのみ)●高速充電ポート:なし●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)●対応規格:IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 プライオリティエンコーディング、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●最大データ転送速度:[USBポート] 5Gbps (USB 3.2 Gen 1)、[イーサネット] 2Gbps (イーサネット フルデュプレックスデュプレックス)、[シリアル] 115.2Kbps●シリアルプロトコル:RS-232●UASP:対応●最大ボーレート:115.2 Kbps●データビット:7、8●FIFO:256 Bytes●フロー制御:フルデュプレックス フロー制御●パリティ:Odd/Even/Mark/Space/None●ストップビット:1、2●オートMDIX:あり●PXE:あり●フルデュプレックスサポート:あり●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:なし●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:0%~95% RH●Power Delivery:100W●消費電力:15W●製品幅:128mm●製品高さ:19mm●製品長さ:55mm●製品質量:105gスペースグレーケーブル長(mm)600電源供給方式バスパワーとホストUSB-C対応ACアダプタUSBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 3.2【転送速度】Gen 1 (5 Gbps)インターフェイス-ダウンストリームUSB-Cハブコネクタ形状-アップストリーム1× USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1× USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)コネクタ形状-ダウンストリーム2× USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1× DB9ピン (シリアル)、1× RJ-45、1× USB Type-C (USB Power Deliveryのみ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164599605G2A1SGBB-USB-C-HUB
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする