カテゴリ6A LANケーブル/3m/アクア/10GbE 500MHz/100W PoE++/S/FTP/低煙ゼロハロゲン/スナッグレス/RoHS/CAT6A ネットワーク イーサネット ケーブル

カテゴリ6A LANケーブル/3m/アクア/10GbE 500MHz/100W PoE++/S/FTP/低煙ゼロハロゲン/スナッグレス/RoHS/CAT6A ネットワーク イーサネット ケーブル - StarTech.comカテゴリ6A LANケーブル/3m/アクア/10GbE 500MHz/100W PoE++/S/FTP/低煙ゼロハロゲン/スナッグレス/RoHS/CAT6A ネットワーク イーサネット ケーブル - StarTech.comカテゴリ6A LANケーブル/3m/アクア/10GbE 500MHz/100W PoE++/S/FTP/低煙ゼロハロゲン/スナッグレス/RoHS/CAT6A ネットワーク イーサネット ケーブル - StarTech.comカテゴリ6A LANケーブル/3m/アクア/10GbE 500MHz/100W PoE++/S/FTP/低煙ゼロハロゲン/スナッグレス/RoHS/CAT6A ネットワーク イーサネット ケーブル - StarTech.comカテゴリ6A LANケーブル/3m/アクア/10GbE 500MHz/100W PoE++/S/FTP/低煙ゼロハロゲン/スナッグレス/RoHS/CAT6A ネットワーク イーサネット ケーブル - StarTech.comカテゴリ6A LANケーブル/3m/アクア/10GbE 500MHz/100W PoE++/S/FTP/低煙ゼロハロゲン/スナッグレス/RoHS/CAT6A ネットワーク イーサネット ケーブル - StarTech.comカテゴリ6A LANケーブル/3m/アクア/10GbE 500MHz/100W PoE++/S/FTP/低煙ゼロハロゲン/スナッグレス/RoHS/CAT6A ネットワーク イーサネット ケーブル - StarTech.com

CAT6A イーサネットケーブル:エラーフリーの1/2.5/5/10Gbpsマルチギガビット対応ハイパフォーマンスイーサネットケーブル。低クロストーク(NEXT)、リターンロス(RL)、ANSI/TIA-568.2-D規格適合、フルーク社試験済み、ETL規格対応
シールドCAT6Aケーブル:シグナルインテグリティの向上およびノイズ・電磁波(EMI/RFI)干渉からの保護。ホイル加工ツイストペア線。編組シールド付き被覆保護カバー。金めっきピン採用のRJ45コネクター
100W PoE(Power Over Ethernet): 線材に100%銅を使用した撚り線ケーブルを使用し、他ブランドの低品質な銅クラッドアルミ線とは異なり、エラーのないデータ通信と安定したPoE電力を提供。100W PoE++までのPoEデバイスに対応。IEEE 802.3bt(タイプ4以下)準拠
耐久性の高いLSZHジャケット採用:PVCフリーの低発煙ゼロハロゲン(LSZH)ケーブルジャケットは、PVCに比べて火災時に発生する腐食性の煙を低レベルに抑制。曲げに強い編組構造

仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●導体数:4ペアS/FTP●ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン●ケーブルタイプ:シールド対応ツメ折れ防止機構●ケーブル規格と通信速度(Gbps):CAT6a - 10Gbps●色:アクア●製品質量:110g●製品幅:1.2cm●製品高さ:1.4cm●製品長さ:3m●米国ワイヤゲージ規格:27 AWG●心線の構造:銅線(より線)●ケーブル外径:5.7mm●保存温度:-20℃~60℃●動作温度:0℃~50℃●湿度:0%~85% RHRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16459725NLAQ-10F-CAT6A-PATCH
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする