CAT6 LANケーブル/304.8m/ブラック/1000Mbps 10Gbps/単線/カテゴリ6 RJ45 ギガビット イーサネットケーブル

CAT6 LANケーブル/304.8m/ブラック/1000Mbps 10Gbps/単線/カテゴリ6 RJ45 ギガビット イーサネットケーブル - StarTech.com

CAT6イーサネットケーブル:長さ304.8mの単線Cat6ケーブル。エンタープライズ向け10ギガビットネットワークに適した設計。550 MHzの周波数帯域でスループットを強化。PoE(Power over Ethernet)および4Kや1080pのビデオストリーミングに対応
高品質構造:高品質の銅導体により、摩耗と信号損失を最小限に抑える精密なフィット感を実現。23 AWGの銅線が、幅広いイーサネット用途に対応
安全性と信頼性:慎重に設計・テストされ、近端クロストーク(NEXT)が許容範囲内に維持。信頼性の高いイーサネット接続を提供。ノイズやEMI/RFI干渉がなく、安定した通信を実現
用途:CMR難燃規格が要求されるライザー設置(壁内、フロア間、エレベーターシャフトなど)に理想的。家庭、オフィス、教育機関でのネットワーク設置にも対応

用途
CMRライザー難燃性が求められる用途(複数階の床を貫通、エレベーターシャフト、壁に埋め込む配線など)
ギガビットネットワークを使って、データ、オーディオ、ビデオを転送
仕様●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●ケーブル被覆材難燃規格:CMP定格(ライザー)●最大データ転送速度:1000BASE-T イーサネットで10BASE-T●ケーブル規格と通信速度(Gbps):CAT6 - 550MHz●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:23 AWG●心線の構造:銅線(単線)●ケーブル長:305m●製品質量:12.7kgRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16459759WIR6CMRBK
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする