DisplayPort 2.1ケーブル/1m/16K/8K60Hz 4K240Hz/80Gbps/VESA認証品/UHBR20 HDR HDCP2.2 DSC 1.2a/オス-オス/ブラック/モニターケーブル

DisplayPort 2.1ケーブル/1m/16K/8K60Hz 4K240Hz/80Gbps/VESA認証品/UHBR20 HDR HDCP2.2 DSC 1.2a/オス-オス/ブラック/モニターケーブル - StarTech.comDisplayPort 2.1ケーブル/1m/16K/8K60Hz 4K240Hz/80Gbps/VESA認証品/UHBR20 HDR HDCP2.2 DSC 1.2a/オス-オス/ブラック/モニターケーブル - StarTech.comDisplayPort 2.1ケーブル/1m/16K/8K60Hz 4K240Hz/80Gbps/VESA認証品/UHBR20 HDR HDCP2.2 DSC 1.2a/オス-オス/ブラック/モニターケーブル - StarTech.comDisplayPort 2.1ケーブル/1m/16K/8K60Hz 4K240Hz/80Gbps/VESA認証品/UHBR20 HDR HDCP2.2 DSC 1.2a/オス-オス/ブラック/モニターケーブル - StarTech.comDisplayPort 2.1ケーブル/1m/16K/8K60Hz 4K240Hz/80Gbps/VESA認証品/UHBR20 HDR HDCP2.2 DSC 1.2a/オス-オス/ブラック/モニターケーブル - StarTech.comDisplayPort 2.1ケーブル/1m/16K/8K60Hz 4K240Hz/80Gbps/VESA認証品/UHBR20 HDR HDCP2.2 DSC 1.2a/オス-オス/ブラック/モニターケーブル - StarTech.comDisplayPort 2.1ケーブル/1m/16K/8K60Hz 4K240Hz/80Gbps/VESA認証品/UHBR20 HDR HDCP2.2 DSC 1.2a/オス-オス/ブラック/モニターケーブル - StarTech.com

高性能:UHBR20対応DisplayPortデバイス用DisplayPort 2.1ケーブル。DSCによる最大16K60Hzの映像出力、および32チャンネルオーディオに対応。ラッチ式DPコネクター採用。柔軟で耐久性のあるTPE被覆材の採用で、狭いスペースでもスムーズに配線が可能
DisplayPort完全互換:DisplayPort 2.1対応デバイスとの性能と互換性を約束するVESA規格対応ディスプレイケーブル。あらゆるDisplayPort対応モニターに安定した信号伝送とスムーズなビデオ再生提供。DP 2.0、1.4、1.2と下位互換
高品質構造:不慮の脱落を防止する抜け防止機構付きニッケルめっきコネクターで、1万回を超える挿抜試験をクリア。EMI保護を強化するシールド付き同軸ワイヤー採用。耐久性に優れたTPE被覆材およびストレインリリーフコネクター採用。ハロゲンフリー、RoHS対応
用途:高解像度16K/8Kディスプレイとの接続に理想的。4K解像度で最大240Hzのリフレッシュレートを実現。高性能GPUおよびAVワークステーション、MSTマルチモニターとのデイジーチェーン接続が可能。DPモニターとUHD対応ドッキングステーションの接続にも対応

用途
下位互換に対応し、フル機能のDisplayPort 2.1性能を実現
高性能GPUを8K60Hz UHDディスプレイに接続
仕様コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材難燃規格:VW-1●ケーブルタイプ:パッシブ銅線ケーブル●ビデオ規格:DisplayPort 2.1●オーディオ仕様:DisplayPort - 32チャネルオーディオ●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~85% RH●材質:ABS樹脂●製品幅:21mm●製品長さ:1m●製品高さ:11mm●製品質量:80gブラックケーブル長(m)1AWG30ケーブル外径(Φmm)5.8シールド2重シールド(編組+アルミ箔)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - DisplayPortコネクタB1 - DisplayPort伝送速度(Gbps)80被覆材熱可塑性エラストマー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16459628DP21-1M-DP80-CABLE
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする