高性能:UHBR10対応DisplayPortデバイス用DisplayPort 2.1ケーブル。DSCによる8K60Hzビデオ、および32チャンネルオーディオに対応し、最大40Gbpsのデータ転送速度を実現するDP40に対応。ラッチ式DPコネクター搭載。柔軟で耐久性のあるTPE被覆材の使用で、 狭いスペースでもスムーズな配線が可能
DisplayPort完全互換:DisplayPort 2.1対応デバイスとの性能と互換性を約束するVESA規格対応ディスプレイケーブル。あらゆるDisplayPort対応モニターに安定した信号伝送とスムーズなビデオ再生提供。DP 2.0、1.4、1.2と下位互換
高品質構造:不慮の脱落を防止する抜け防止機構付きニッケルめっきコネクター搭載。1万回を超える挿抜試験をクリア。アルミニウムマイラー箔シールドでEMI保護を強化。耐久性に優れたTPE被覆材、およびストレインリリーフコネクター採用。ハロゲンフリー、RoHS対応
用途:高解像度8Kディスプレイに理想的。4K解像度で最大リフレッシュレート144Hz対応。高性能GPUを搭載したパソコン、およびAVメディア コンテンツ制作など業務環境に理想的。MSTマルチモニターとのデイジーチェーン接続が可能。DPモニターとUHD対応ドッキングステーションの接続にも対応