StarTech.com
光ファイバー ケーブル/OS1 シングルモード/2m/SC-SC/9/125/2芯/デュプレックス/10Gb/LSZH/イエロー/ネットワーク通信用 オプティカルジャンパーケーブル
OS1 (9/125)
LSZH(低煙ゼロハロゲン)ケーブル被覆材を採用
業界標準を満たす、またはそれを上回る優れた信号減衰損失
モールドタイプコネクター
用途
重要なデータを転送する長距離ネットワーク
データ通信全般
ブロードバンドシステム
高速データ転送が必要なデータアプリケーション
仕様
●コネクタA:光ファイバ SC 2芯●コネクタB:光ファイバ SC 2芯●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●コア径/クラッド径(μm):9/125●対応する光ファイバ仕様:OS1●ケーブル定格:1/10 Gbps●最大データ転送速度:10 Gbps●光ファイバの種類:シングル モード●色:イエロー●ケーブル長:2m●湿度:0~90% RH●保存温度:-20℃~60℃●動作温度:-20℃~60℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16460136
SMFIBSCSC2
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください