StarTech.com
P-SMA延長ケーブル/3m/無線アンテナアダプター用/オス-メス/ 高耐久設計/ワイヤレス通信用 高速信号転送 安定通信対応
2.4 GHz周波数帯域で低損失
StarTech.comのネットワークデバイスおよびワイヤレスアンテナとの使用に適した設計
用途
RP-SMAアンテナコネクター付きワイヤレスデバイス用変換アダプターケーブル
RP-SMAコネクターを搭載したワイヤレスネットワーク機器と連動するように設計
仕様
●コネクタA:RP-SMA(同軸型、 逆極性SubMiniature A)●コネクタB:RP-SMA(同軸型、 逆極性SubMiniature A)●ケーブル被覆材:RG-174/U●動作温度:-20℃~80℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:15%~65%●色:ブラック●ケーブル長:3048mm●製品質量:53g
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16459987
RPSMA10MF
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください