光メディアコンバータ/産業用/60W PoE+給電/ギガビット対応/SFP to RJ45/シングルモード・マルチモード/IP30準拠/-40~+75度/最大100m伝送距離/コンパクトサイズ

光メディアコンバータ/産業用/60W PoE+給電/ギガビット対応/SFP to RJ45/シングルモード・マルチモード/IP30準拠/-40~+75度/最大100m伝送距離/コンパクトサイズ - StarTech.com光メディアコンバータ/産業用/60W PoE+給電/ギガビット対応/SFP to RJ45/シングルモード・マルチモード/IP30準拠/-40~+75度/最大100m伝送距離/コンパクトサイズ - StarTech.com光メディアコンバータ/産業用/60W PoE+給電/ギガビット対応/SFP to RJ45/シングルモード・マルチモード/IP30準拠/-40~+75度/最大100m伝送距離/コンパクトサイズ - StarTech.com光メディアコンバータ/産業用/60W PoE+給電/ギガビット対応/SFP to RJ45/シングルモード・マルチモード/IP30準拠/-40~+75度/最大100m伝送距離/コンパクトサイズ - StarTech.com

延長、変換、給電:PoE対応の光ファイバー - イーサネットメディアコンバーター。光ファイバーをRJ-45銅線に変換・延長し、PoE/PoE+/PoE++対応のカメラやセンサーなどのPDデバイスに最大60WのPSE電力を供給可能
頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用ギガビットメディアコンバーター。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢なIP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度
オープンSFPスロット:受信側のマルチモードまたはシングルモードの光ファイバー接続に使用可能なMSA準拠のSFPモジュール。用途や光ファイバーケーブルの種類に関わらず、簡単に導入可能
柔軟な電源:端子台(48-56V DC)を使用して直接配線、または標準的なType-Nバレル型電源コネクター(外径:5.5mm、内径:2.5mm、別売)を使用して給電が可能
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

仕様●搭載コネクタ:1x ターミナルブロック (3線式)、1x RJ-45 (PoE+)、1x SFPスロット●対応規格:IEEE 802.3z 1000BASE-TX、IEEE 802.3 1000BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af PoE、IEEE 802.3at PoE+●POE:対応●最大ケーブル長:100m●帯域幅:ポートあたり最大2G●光ファイバの種類:シングルモード/マルチモード●バッファサイズ:512 KB●フロー制御:IEEE 802.3x フロー制御およびバックプレッシャー●フルデュプレックス:対応●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●ジャンボフレーム:最大16k●スイッチングアーキテクチャ:バックプレーン(スイッチングファブリック)4Gbps●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●入力電圧:48 - 56 VDC●プラグタイプ:N●消費電力:最大60W●色:ブラック●製品幅:82mm●製品長さ:104mm●製品高さ:32mm●製品質量:153g●材質:アルミ●付属品:端子台、端子台 - バレル電源コネクタアダプタ、取り付け金具キット、クイックスタートガイド●注意:IMC1GSFP60Wは、レガシーPDデバイスに対して802.3atの30W制限を超える最大60Wまでの電力を供給することができます。IMC1GSFP60Wは802.3bt規格をサポートしていません。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※IMC1GSFP60Wは、802.3atの30W制限を超え、レガシーPD機器に対して最大60Wまで電力を供給することができます。IMC1GSFP60Wは802.3bt規格には対応していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16460249IMC1GSFP60W
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする