USB-C EPR 充電ケーブル:最大240WのPower Delivery 3.1 EPR に対応し、高性能ノートパソコンに適したねじロック式(パネルマウント)USB-Cケーブル。パネルマウント型ポートを備えた充電器やハブに理想的。コネクター部の性能表示により、簡単に識別可能
USB-IF規格準拠:E-markerチップを内蔵したUSB-Cケーブル。USB-IF規格に準拠し、USB-Cホストおよび周辺機器に安定した電力供給を実現。USB-IF規格に適合し、安定した性能と優れた互換性を維持
高品質構造:摩耗に強い柔軟なナイロン編組を使用しており、2万回の-/+90度屈曲試験をクリア。ニッケルめっきコネクターは1万回以上の挿抜試験をクリア。M2ねじロック式コネクターは、滑り止め加工により簡単に着脱可能
用途:USB-C Power Delivery対応デバイスと互換性あり。外付けHDD/SSDケースおよび外付けストレージのねじロック対応。Mシリーズチップ搭載16インチMacBook Pro/Maxなど高性能ノートパソコンに理想的。一般的なファイル転送/同期用にUSB 2.0対応
性能:240W/5A PD 3.1 EPR、48V/140W/100W/60Wとの下位互換/USB 2.0 Type-C(480Mbps)/ケーブル長:2m/色:ブラック/外径:4.7mm/被覆材:ナイロン編組付きシリコン/注意:USB-Cビデオ(DP Altモード)は非対応