曜日別特売

据え置きキャットタワー

据え置きキャットタワー - ファミリー・ライフ据え置きキャットタワー - ファミリー・ライフ据え置きキャットタワー - ファミリー・ライフ据え置きキャットタワー - ファミリー・ライフ据え置きキャットタワー - ファミリー・ライフ据え置きキャットタワー - ファミリー・ライフ据え置きキャットタワー - ファミリー・ライフ据え置きキャットタワー - ファミリー・ライフ

ネコちゃんの運動不足の解消やストレス発散に!
お部屋に設置するだけでネコちゃんの活動範囲を広げられ、遊びながらしっかり運動ができます。爪とぎやリラックスできるスペース付きでネコちゃん大満足!
遊び、爪とぎ、寝場所、運動
どんなネコちゃんもお気に入りの場所が見つかる!?
じゃれて遊べるしっぽ付きおもちゃ
ネコちゃん専用の隠れ家
ゆったりくつろげるハンモック付き
昇り降りがラクにできる階段付き
展望台付き:高い所は猫ちゃんにとって安心な場所。上部の台座から部屋中を見渡せます
台座や隠れ家はフランネル素材を使用
丈夫で安定性の高い据え置き型
支柱は全面麻紐が巻かれています。サイザル麻で思う存分爪研ぎ!
室内専用
一部組立式

材質柱:サイザル麻、台座:フランネル生地質量(kg)12直径(Φcm)【柱】7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×41×126内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例16460529a3428610ベージュ
オープン
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
16460538a3428620コーヒー
オープン
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする