板金 二槽水切付シンク

板金 二槽水切付シンク - ライフ住器
高さ(cm)80内容量1台
注意
※車上渡しになります。4t車進入ができない場所への配送はできません。不在の場合は別途費用が発生します。
※画像はイメージです。図面をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全16種類を絞り込む
奥行(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
奥行(mm)
シンク位置
間口(cm)
深さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16456250SN-BMW-30R4509023(シンク)
84,000
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16456259SN-BMW-30L4509023(シンク)
84,000
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16456268SN-BMW-33R45010023(シンク)
90,000
80,980
89,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16456277SN-BMW-33L45010023(シンク)
90,000
80,980
89,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16456286SN-BMW-40L45012023(シンク)
99,000
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16456295SN-BMW-40R45012023(シンク)
99,000
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16456311SN-BMW-50L45015023(シンク)
122,500
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16456320SN-BMW-50R45015023(シンク)
122,500
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16456426SN-GMW-40L60012024(シンク)
114,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16456435SN-GMW-40R60012024(シンク)
114,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16456451SN-GMW-50L60015024(シンク)
134,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16456460SN-GMW-50R60015024(シンク)
134,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16456469SN-GMW-60R60018024(シンク)
149,500
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16456478SN-GMW-60L60018024(シンク)
149,500
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16456487SN-GMW-67R60020024(シンク)
178,500
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16456496SN-GMW-67L60020024(シンク)
178,500
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする