超薄型メカニカルキーボード

超薄型メカニカルキーボード - プリンストン超薄型メカニカルキーボード - プリンストン超薄型メカニカルキーボード - プリンストン超薄型メカニカルキーボード - プリンストン

Cherryが技術的可能性の限界を追求したという、ハイエンドキーボード向けの超薄型スイッチ「CHEEY MX ULTRA LOW PROFILE スイッチ」を搭載した超薄型のメカニカルキーボードです。
Bluetoothを介してマルチデバイスへ接続可能。
接続しやすいデュアルサイドUSB-C
最大約80時間駆動バッテリー

付属品本体、キーボードバッグ、USBケーブル(A-C)×1、USBケーブル(C-C)×1寸法(mm)幅308.1×奥行99.6×高さ14.6質量(g)約305電源内蔵リチウムポリマー電池、USBバスパワー対応OSWindows11/10、Mac接続方法有線USN/無線BTキー配列英語US配列キーキー数:68、キーキャップ:ABS、印字:レーザー刻印+UVコーティングバックライトRGB内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16488906ML-MD68BT-U-CL/BK
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
16488915ML-MD68BT-U-TL/BK
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする