三愛
ひえたれハイパーⅡ
本体を水に浸けて絞るだけ!UVカットとクーリング効果のあるメットカバーです。
メタリック加工で太陽光を反射。ポリマー繊維で超吸水。
気化熱作用を利用して体温の上昇を抑制します。
用途
熱中症対策、スポーツ、アウトドア、現場
付属品
保冷剤×2
材質
綿、ポリエステル、アルミコーティングポリエステル、高分子ポリマー入りポリエステル不織布
色
シルバー
サイズ
フリー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16507770
SA-N11-57
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください