2WAYデジカメ・スマホ用三脚NEO

2WAYデジカメ・スマホ用三脚NEO - 平野商会2WAYデジカメ・スマホ用三脚NEO - 平野商会2WAYデジカメ・スマホ用三脚NEO - 平野商会2WAYデジカメ・スマホ用三脚NEO - 平野商会2WAYデジカメ・スマホ用三脚NEO - 平野商会2WAYデジカメ・スマホ用三脚NEO - 平野商会2WAYデジカメ・スマホ用三脚NEO - 平野商会2WAYデジカメ・スマホ用三脚NEO - 平野商会

スマホもデジカメもこれ一台でOK!コンパクトなのに3段階に伸縮可能な三脚NEO。縦55~80mmまでの大きいスマホにも対応したスマホヘッド付属でスマホ、デジカメ、一眼レフをこの1台の三脚で対応可能。収納時は30cmの長さに238gと軽量なので手軽に持ち運び可能。
映える写真やイメージ通りの写真を撮るのに固定できる三脚は必需品です。手軽な導入機材としてオススメです。

付属品本体、スマホヘッド材質アルミ、ABS、PU、PVC、鉄質量(g)本体のみ238対応機種スマホヘッド:高さ55~80mmまでのスマートフォン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:5×6.5×31.5、展開時:39×44×64最大積載荷重(g)600以下推奨内容量1台
注意
※本製品使用時における撮影機器の破損やトラブル・故障・損害についてメーカーでは一切の責任を負いません。またデータのメモリー消失等についても一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16488897HRN-642
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする